{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 17 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 8×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 171 mm | |
Celotna dolžina L | 222 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123036 17 | |
EAN/GTIN | 4045197842336 | |
Številka proizvajalca | 123036 17 |