Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 13

Št. art.: 123035 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 13 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 113,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 133 mm
Celotna dolžina L 178 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,56 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123035 13
EAN/GTIN 4045197839930
Številka proizvajalca 123035 13

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.
  • Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.
  • Kot konice 145° za manjši zarobek pri skoznjih izvrtinah.

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje. Trije vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 123036.
Oblika HE: naročite art. 123035 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico