Zunanji mikrometer za merjenje širine zob z diski iz kaljenega jekla, 2-3″, disk = 20 mm

Št. art.: 123-127
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123-127
EAN/GTIN 4946368013251
Številka proizvajalca 123-127
L-število L40010 14711

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Za merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2 - 3″
Natančnost: ±0,0003″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,0003″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico