Zunanji mikrometer za merjenje širine zob z diski iz kaljenega jekla, 0-1″, disk=20 mm

Št. art.: 123-125
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123-125
EAN/GTIN 4946368013237
Številka proizvajalca 123-125

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Za merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1″
Natančnost: ±0,0002″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico