Zunanji mikrometer za merjenje širine zob s karbidnimi diski, 0-25 mm, disk=20 mm

Št. art.: 123-113
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123-113
EAN/GTIN 4946368013114
Številka proizvajalca 123-113
L-število L40010 7576

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Za merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Opombe: Diski s karbidno konico
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico