Zunanji mikrometer za merjenje širine zob s ploščicami iz kaljenega jekla, 250-275 mm, plošča = 30 mm

Št. art.: 123-111
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 123-111
EAN/GTIN 4946368013091
Številka proizvajalca 123-111
L-število L40010 1274

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Za merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 250-275
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±9 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico