Zunanji mikrometer za merjenje širine zob z diski iz kaljenega jekla, 0-25 mm, disk=20 mm

Št. art.: 123-101
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 123-101
    EAN/GTIN 4946368012995
    Številka proizvajalca 123-101
    L-število L40010 2532

    Opis

    Opis:

    Ta zunanji mikrometer z velikimi merilnimi površinami na obeh straneh vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje širine zob ravnih in vijačnih zobnikov Za merjenje poglobljenih in težko dostopnih elementov.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 0 - 25
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
    Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
    Merilna sila: 5-10
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico