Nihajno ploskovno brušenje keramika konvencionalna 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Št. art.: 122991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Plochý brúsny kotúč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122991
    EAN/GTIN 9003171229912
    Številka proizvajalca 122991

    Opis

    Opis:

    Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

    Lastnosti:

    • Oblika: 7
    • Velikost zrnja: 46
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: 200 X 10 / 20
    • dimenzija (D x G x v): 400 x 75 x 127 mm
    • Premer: 400 mm
    • Debelina: 75 mm
    • Izvrtina: 127 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo

    Prednosti:

    • Hladnejša tla
    • Samoostrenje
    • Dolga življenjska doba

    Uporaba:

    • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico