Navorni ključ FS 1/4″ 2,8-13,6 Nm

Št. art.: 1228501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Maksimalni vrtilni moment 13,6 Nm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1228501
EAN/GTIN 4002805921647
Številka proizvajalca 1228501
L-število L60160 3469

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 0,04 do 13,6 N-m
Serijska montaža z zategovanjem s konstantno vrednostjo
Elektronska industrija, natančna mehanika in industrijska proizvodnja
Dizajn:
Fiksni navorni izvijač - brez lestvice
S šesterokotno vtičnico 1/4″ za uporabo bitov 1/4″ po DIN 3126 - C 6.3
S adapterjem, primernim tudi za vtičnice 1/4″ po DIN 3124
Točnost sprožanja: +/- 6 % odstopanje od nastavljene vrednosti
Način izvedbe v skladu z DIN EN ISO 6789, tip II, razred F
Precizna vrtljiva kroglična sklopka za nadzorovano desno in levo zategovanje
Precizna mehanizem opazno zdrsne, ko je dosežena nastavljena vrednost
Samodejna vrnitev v začetni položaj
Lahka konstrukcija zaradi ročajev iz eloksiranega aluminija
Fiksno nastavitev lahko izvedete v tovarni ali jo izvede uporabnik z ustrezno preskusno opremo
Če je potrebna tovarniška fiksna nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
Razpon dobave:
Motorni ključ tipa 755
1/4″ adapterski pogonski kos (št. 757-20)
Model št. 755-05 z dodatnim prečnim ročajem za lažje delo
Potrdilo o preskusu po standardu DIN EN ISO 6789-2:2017
Dobava v trpežni kartonski škatli

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Vrsta pogona/spremembe: Nosilec bitov
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Proizvodnja
    • Kakovostni nadzor
    • Serijska sestava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna višina [mm]: 34,9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 137 mm
  • Natančnost: +/- 6 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Križni ročaj na voljo: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Industrija
    • Drobna mehanika
    • Vojaštvo
    • Služba

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico