HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 2mm

Št. art.: 122808 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 22 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 25 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,2 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122808 2
EAN/GTIN 4045197753540
Številka proizvajalca 122808 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijastih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122809.
Oblika HE: naročite art. 122808 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico