HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA H7 3H7 mm

Št. art.: 122790 3H7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3 mm
Toleranca H7
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 23,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 28 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122790 3H7
EAN/GTIN 4045197745484
Številka proizvajalca 122790 3H7

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku. Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov.

Prednosti:

Brez dodatnega povrtavanja je mogoče doseči ozketolerance izdelave s prilegom H7.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122790 + 129100HB.
Oblika HE: naročite art. 122790 + 129100HE.
Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
VHM-HPC-svedri za izvrtino z ujemom za obdelavo aluminija dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico