{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ območja | 18,01 mm - 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122777 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662264 | |
Številka proizvajalca | 122777 18,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder HOLEX Pro Steel VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
344,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
877,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
731,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
877,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
731,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
894,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
745,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
285,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
511,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
426,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20 mm |
Število rezil Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | bela | zelena | rožnata |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |