{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nominal ⌀ DC | 15.8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | p6 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
recommended maximum drilling depth L2 | 59.3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Flute length Lc | 83 mm | |
Overall length L | 133 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Shank tolerance | h6 | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.32 mm/rev. | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122738 15,8 | |
EAN/GTIN | 4045197567901 | |
Številka proizvajalca | 122738 15,8 |