Hitro delujoči izvlečni stroj s tremi rokami 160 x 150 mm

Št. art.: 1227335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1227335
EAN/GTIN 4036976106428
Številka proizvajalca 1227335
L-število L60160 4342

Opis

Opis:

Industrijska kakovost, 3 roke za optimalno porazdelitev bremena, ki se ne nagibajo in so prijazne do materiala
Močna, ergonomsko oblikovana prečka
Kljuke so žareče kovani v matriki
Samostoječi kljuki s T-profilom za pozitivno povezavo
Patentirana hitra nastavitev za enostavno, patentirana hitra nastavitev za preprosto, varno nastavitev in ponovno nastavitev - brez uporabe orodja
Z uporabo kot notranji izvlečni stroj s prestavitvijo kavljev
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali mazanje ni potrebno
Križno glavo je mogoče kombinirati z drugimi oblikami vretena/kavljev in dolžinami iz ponudbe modularnih izvlečnih strojev GEDORE

Lastnosti:

  • Število ročic: 3
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 18 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 160 mm
  • Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • Vlečna sila (največja) [N]: 10,0 N
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico