{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 16,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 3 | |
Kot konice | 145 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 68,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 93 mm | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122726 16,05 | |
EAN/GTIN | 4062406920562 | |
Številka proizvajalca | 122726 16,05 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM GARANT Master Steel FEED, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,05mm |
|||||
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celotna dolžina L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Nazivni ⌀ DC | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm | 16,05 mm |
Kot konice | 145 stopinj | 145 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Dolžina utorov Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ držala Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |