{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 16,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 67,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 93 mm | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122715 16,8 | |
EAN/GTIN | 4045197788764 | |
Številka proizvajalca | 122715 16,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA 16,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
402,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
423,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
363,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
218,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm | 16,8 mm |
Dolžina utorov Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ držala Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |