{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 77 mm | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Barvni prstan | bela | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122690 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200923 | |
Številka proizvajalca | 122690 12,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 12,01-X mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
444,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
158,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
161,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
229,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 12,01 ;14,00 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | bela | zelena | zelena | rožnata | rožnata |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 60 |
⌀ držala Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |