HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 14,05 mm

Št. art.: 122661 14,05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 14,05 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537
    Izvedba 6×D
    Toleranca nazivnega ⌀ m6
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 62 mm
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 83 mm
    Celotna dolžina L 133 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Toleranca držala h6
    Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122661 14,05
    EAN/GTIN 4045197583611
    Številka proizvajalca 122661 14,05

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Izredna natančnost prileganja zaradi 4 vodilnih rezalnih robov. Odlično odvajanje odrezkov zaradi 4 notranjih kanalov za hladilno sredstvo od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm z 2 notranjima kanaloma za hladilno sredstvo. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

    Pazi:

    Velikosti s končnico X = toleranca ⌀ rezil h7.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico