{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,4 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 29,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122640 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197394774 | |
Številka proizvajalca | 122640 4,4 |