10 mm (3/8″) Hitro odpenjanje drobnozobih členkovnih ročic RSW.4.5 ° L.300 mm

Št. art.: 12261010
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12261010
    EAN/GTIN 4018754286379
    Številka proizvajalca 12261010
    L-število L60010 6237

    Opis

    Opis:

    • preklopno
    • 80 zob
    • Z varnostno ključavnico QuickRelease
    • S 2-komponentnim ročajem
    • Ročico lahko zavrtite navzgor in navzdol za pribl. 90°, zaskočite in zaklenete v naslednjih položajih:
    · naravnost
  • · 30° navzgor
  • · 60° navzgor
  • · 30° navzdol
  • ;
    • Zaklep sprostite s pritiskom gumba na območju držala
    • Za delo v zaprtih prostorih z delovnim kotom samo 4,5°
    • FOD-preventivno z brezvijačno zasnovo
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Lastnosti:

    • a: 14,5 mm
    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
    • Dolžina [mm): 300 mm
    • Število zob: 80
    • Teža: 350 g
    • Širina mm (b): 28,2 mm
    • Delovni kot: 4.5 °

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico