HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 8,8mm

Št. art.: 122606 8,8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC p6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: p6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 8,8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ p6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 47,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki 0,44 mm/v
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122606 8,8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197568243
Kopiraj
Številka proizvajalca 122606 8,8
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
360
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
400
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
350
PMMA Akril
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
PEEK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
120
PVDF GF20
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
90
PA 66 GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
PEEK GF30
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
70
PTFE CF25
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
Cu
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
160
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
200
GFK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
CFK
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
80
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

S spiralnim utorom, s 6 faznimi ploskvami in notranjimi hladilnimi kanali.
Visokozmogljivi svedri za vodilne izvrtine nove generacije na HPC-področju.
Kot konice 140° in posebna toleranca rezil p6 za optimalno izdelavo vodilne izvrtine. Izredna natančnost prileganja in okroglost vodilne izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Izdelava vodilne izvrtine se priporoča za globoke izvrtine od 16 × D, za globoke izvrtine od 20 × D do 30 × D pa je obvezna. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122608.
Oblika HE: naročite art. 122606 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico