{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18,8 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,7 mm/v | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122603 18,8 | |
EAN/GTIN | 4045197758514 | |
Številka proizvajalca | 122603 18,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 18,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
455,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
469,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 6×D | 6×D | 6×D |
Nazivni ⌀ DC | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 101 | 101 | 101 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |