{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 43,9 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 53 mm | |
Celotna dolžina L | 91 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122545 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197392985 | |
Številka proizvajalca | 122545 6,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB 6,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 91 | 79 | 79 | 91 |
Nazivni ⌀ DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 53 | 34 | 34 | 53 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |