{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122500 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197050007 | |
Številka proizvajalca | 122500 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
78,20 €
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
43,40 €
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA, AlTiN, Premer DC m7: 3,7mm
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | zelena | zelena | modra | zelena | modra |
Celotna dolžina L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Kot konice | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |