{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122490 4 | |
EAN/GTIN | 4067263004073 | |
Številka proizvajalca | 122490 4 |