{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122470 8,7 | |
EAN/GTIN | 4067263120117 | |
Številka proizvajalca | 122470 8,7 |