Širina vpenjanja vpenjala max. 235 mm

Št. art.: 1224.175E
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
Vrsta izdelka Cevni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1224.175E
EAN/GTIN 3148519276749
Številka proizvajalca 1224.175E
L-število L60130 8017

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vise iz nodularne litine, lomna obremenitev vsaj 700 N/mm²
  • Velika nosilna površina prizmatičnega vodila/premične čeljusti: vodilo brez upogibov zagotavlja delovanje vise tudi pri velikih obremenitvah
  • Zamenljive, vzporedne čeljusti. Visoka odpornost proti obrabi, trdota 48/53 HRc
  • Odstranljive čeljusti v obliki črke V za vpenjanje cevi. Trdota 40/46 HRc
  • Nastavitev z 2 posebnima vijakoma z nastavitvijo zračnosti
  • Vreteno za pogon je brušeno.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 235
  • B [mm]: 118
  • H [mm]: 216
  • H1 [mm]: 123
  • L [mm]: 532
  • L1 [mm]: 178
  • L2 [mm]: 68
  • L3 [mm]: 111
  • [kg]: 24,68

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico