{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122385 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197388926 | |
Številka proizvajalca | 122385 6,3 |