{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 16,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122380 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197262660 | |
Številka proizvajalca | 122380 2,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
53,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
78,20 €
63,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
67,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
84,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Nazivni ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |