{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 55 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197968968 | |
Številka proizvajalca | 122371 2,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 2,9
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 |
Serija | Diabolo | Pro Steel |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |