Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE 3,3 mm

Št. art.: 122355 3,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
    Prevleka TiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537 K
    Izvedba 4×D
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 15,1 mm
    Držalo DIN 6535 HE s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Dolžina utorov Lc 20 mm
    Celotna dolžina L 62 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Toleranca držala h6
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122355 3,3
    EAN/GTIN 4045197391780
    Številka proizvajalca 122355 3,3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    240
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
    NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
    Priporočljiv naslednik je art. 122508.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico