Spiralni svedri VHM 8,7 mm

Št. art.: 122251 8,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 8,7 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 118 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 68 mm
    Kot spirale 30 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo s h7
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina utorov Lc 81 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    ⌀ držala Ds 8,7 mm
    Toleranca držala h7
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122251 8,7
    EAN/GTIN 4045197749581
    Številka proizvajalca 122251 8,7

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    260
    Al (kratki odrezki)
    N
    180
    Al > 10% Si
    N
    180
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Podobni DIN 338.
    Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
    Prevleka TiAIN za še večjo zmogljivost.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico