{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 2,3 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
⌀ držala Ds | 0,5 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040084 | |
Številka proizvajalca | 122160 0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 0,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
7,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 20 | 20 | 20 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Dolžina utorov Lc | 3 | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |