Nož MARTOR SECUPRO MARTEGO 1220019 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 1220019.17
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1220019.17
EAN/GTIN 4002632802683
Številka proizvajalca 1220019.17
L-število L60170 862

Opis

Opis:

Za najvišje zahteve. S keramičnim rezilom.
rezalno orodje, kjer gresta funkcionalnost in dizajn z roko v roki? To je SECUPRO Martego, naš nagrajeni nož za rokovanje s ščipalko s popolnoma samodejnim z uvlekom rezila-jem. Navadite se na besedo ″zelo″ v njegovi prisotnosti: Je zelo varen, zelo robusten, zelo ergonomičen, zelo vsestranski in zelo kakovosten. Keramično rezilo MARTOR je tudi zelo ostro in zelo trpežno.
  • Osnovni material:
    Aluminij

  • Prednosti modela SECUPRO Martego so v vaši roki: Ergonomski ročaj klešč, mehak ročaj za boljši oprijem in ″prednastavljen″ kot rezanja, ki je še posebej udoben za vaše zapestje.
  • Ko je čas, rezilo zamenjajte brez dodatnega orodja Preprosto
    . Pritisnite gumb za zamenjavo rezila in popolnoma izvlecite modri ročica – rezilo je pripravljeno za zamenjavo.
  • Vse v ročaj
    , predvsem aluminij. Kovina ne prispeva le k izjemnemu dizajnu modela SECUPRO Martego. Prav tako povečuje svojo robustnost in pripravlja ročaj na najvišje zahteve.

  • Vas SECUPRO Martego spremlja pri delu na vsakem koraku? Veseli smo. Vendar pa vedno pritisnite modro varovalko, ko je ne potrebujete. To preprečuje, da bi se rezilo nehote izvlekalo.
  • 4-smerno uporabno
    rezilo kakovostno rezilo se lahko večkrat zavrti in obrne, saj ima dve rezili s štirimi ostrimi robovi. To se izplača! Ne prevelika globina rezanja pa služi za zaščito vašega blaga.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Brada off do 2-slojni
    lepilni trak
    plastični trak
    blago v roli
  • Uporaba rezanja:
    Odprite lepilni trak
    okno
    Cut karton Sideways Cut / Cover
    trak trak za rezanje
    ovijanja ali razteznih filmov

Lastnosti:

  • Ročaj: Ročica
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Zelo visoka varnost (SECUPRO)
  • Varnostna tehnologija II: Popolnoma avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Da
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 9 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, plastični trakovi, lepilni trak, PVC talne obloge, zaviti, Stretch, skrči film, film in papir tkanine, preja, kabel, Blago v vrečah, tekstil
  • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, odrežite okna, odprite/prekrijte lepenko vstran, izrežite trak za trak, izrežite ovoje ali raztegljive folije
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminij
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 1792,25
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 11, 5 mm
  • Izbirno rezilo: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
  • Nameščena rezila iz nerjavečega jekla (nož): Zaščita pred rjo in kislino
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran