Zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami, karbidna konica 0-25 mm, rezilo 0,4 mm

Št. art.: 122-141-10
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122-141-10
EAN/GTIN 4946368847504
Številka proizvajalca 122-141-10
L-število L40010 13833

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami doseže težko dostopne merilne točke in vam ponuja naslednje prednosti: Merilne površine v obliki rezil na nakovalu in vretenu za merjenje premerov utorov gredi, ključavnic in drugih težko dostopnih mest. Brez vrtljivega vretena.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 25
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico