Opis:
Zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami doseže težko dostopne merilne točke in vam ponuja naslednje prednosti: Merilne površine v obliki rezil na nakovalu in vretenu za merjenje premerov utorov gredi, ključavnic in drugih težko dostopnih mest. Brez vrtljivega vretena.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 150-175
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±5 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Dostavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi (2 ali 4 kosi), nastavljivim omejevalnikom (za modele z razponom nad 1.000 mm).
Masa: 20,8
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), ključem