Zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami, karbidne merilne površine 100-125 mm, rezilo 0,75 mm

Št. art.: 122-105-10
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 122-105-10
    EAN/GTIN 4946368847351
    Številka proizvajalca 122-105-10
    L-število L40010 13805

    Opis

    Opis:

    Zunanji mikrometer z ozkimi merilnimi površinami doseže težko dostopne merilne točke in vam ponuja naslednje prednosti: Merilne površine v obliki rezil na nakovalu in vretenu za merjenje premerov utorov gredi, ključavnic in drugih težko dostopnih mest. Brez vrtljivega vretena.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 100-125
    Stopnjevanje: 0,01 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
    Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
    Dostavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenimi standardi (2 ali 4 kosi), nastavljivim omejevalnikom (za modele z razponom nad 1.000 mm).
    Masa: 15,77
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), ključem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico