Ključ za vogalne cevi Švedski model 1″

Št. art.: 121A.1P
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121A.1P
EAN/GTIN 3148517028463
Številka proizvajalca 121A.1P
L-število L60130 6615

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: telo, kovano iz visokokakovostnega jekla
  • posebno nazobčanje za oprijem cevi na treh točkah

Lastnosti:

  • Max. [″]: 1
  • A max. [mm]: 34
  • B [mm]: 22
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 345
  • max. Razpon [mm]: 48
  • [kg]: 0,850

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico