10 mm (3/8″) držalo za bite notranji šesterokotnik notranji kvadrat L.32 mm

Št. art.: 12180030
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 12180030
EAN/GTIN 4018754103867
Številka proizvajalca 12180030
L-število L60010 1454

Opis

Opis:

  • Notranji 6-kotnik ključ 5/16″
  • DIN 3126 obrazec D 8/ISO 1173 obrazec D 8
  • Notranji 6-kotnik ključ s tlačno vzmet obročka
  • Bite lahko enostavno priključite, varno zaskočite na svoje mesto in jih enostavno znova izvlečete

Lastnosti:

  • d: 16,5 mm
  • Pogonski štirikotnik znotraj (mm): C 10 mm
  • Dolžina [mm): 32 mm
  • Notranjost izhodnega šestkotnika (mm): D 8 mm
  • Notranjost izhodnega šestkotnika (palec): 5/16″
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 3/8″
  • Teža: 39 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico