VHM-sveder GARANT Master Steel MICRO, cilindrično držalo DIN 6535 HA 8×D 1,71-X mm

Št. art.: 121224 1,71-X
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    135,00 € / kos
  • od 10 kos
    112,50 € / kos
  • Minimalna količina naročila 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Norm: Tovarniški standard
  • Izvedba: 8×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie Master Steel
⌀ območja 1,71 mm - 1,8 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Norm Tovarniški standard
Izvedba 8×D
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število rezil Z 2
Kot konice 128 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Potreben je pilotni sveder da, pilotni sveder
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 18 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121224 1,71-X
EAN/GTIN 4062406632427
Številka proizvajalca 121224 1,71-X

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi mikro sveder za univerzalno uporabo materiala s poudarkom na obdelavi jekla. Največja procesna varnost zaradi med seboj natančno usklajenih orodij celotnega sistema in razširjenega faznega roba. Vrtanje najmanjšega premera do največje mogoče globine po predhodni vodilni izvrtini. Optimalni kompromis med premerom jedra in velikostjo prostora za odrezke za optimalno odvajanje odrezkov – tudi pri materialih z daljšim struženjem. Povečani volumni odrezkov in izjemno dolga življenjska doba poskrbijo za ekonomično vrtanje, tudi pri najmanjših premerih vrtanja in hkrati velikem razmerju L/D.

Opomba:

Za procesno varno uporabo mikrosvedrov od 8×D je potrebna vodilna izvrtina najmanj 4×D z mikrosvedrom za vodilno izvrtino 121223. Pri navpični obdelavi in ravni površini obdelovanca od DC = ⌀ 1 mm do dolžine 12×D vodilna izvrtina ni potrebna. Pred uporabo naslednjega orodja za vrtanje se vedno prepričajte, da v vodilni izvrtini ni odrezkov. Po izdelavi vodilne izvrtine priporočamo grezenje 90° s primernim NC-svedrom za navrtanje. Pri kritični uporabi (npr. največja možna natančnost izdelave, minimalni zarobki, nižji tlak hladilnega sredstva) zmanjšajte podajanje orodja pred vstopom in izstopom materiala za 50 %. Materiali z dolgimi odrezki po potrebi zahtevajo odstranjevanje odrezkov v korakih po 3×D z minimalnim pomikom v povratni smeri proti globini vodilne izvrtine. Poskrbite, da boste uporabili primerna orodna vpenjalna sredstva (nakrčevalna glava, hidravlično-raztezna vpenjalna glava) z natančnostjo krožnega teka manj kot 0,003 mm, dovolj visokim tlakom hladilnega sredstva (najmanj 30 barov) ter dovolj finim filtriranjem hladilnega medija (DC <⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm, filter ≤ 0,020 mm). Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim mikrosvedrom.
Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Dobavni rok: 10 delovnih tednov
Minimalna količina naročanja: 5 kosov
Posebna izdelava po naročilu stranke: Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne oz. pomanjkljive dobave v višini +/–10 % (najmanj 1 kos).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico