VHM-HPC mikro svedri 1,85 mm

Št. art.: 121220 1,85
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC +0,004 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / 0,004
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 1,85 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ 0 / 0,004
    Število rezil Z 2
    Kot konice 130 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 9,3 mm
    Držalo Cilindrično držalo s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Polstandardno da
    Dolžina utorov Lc 12 mm
    Celotna dolžina L 38 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Toleranca držala h6
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,04 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 121220 1,85
    EAN/GTIN 4045197353221
    Številka proizvajalca 121220 1,85

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    140
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    55
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 55 HRC
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    140
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi miniaturni svedri z ekstra dolgo spiralo.
    Držalo ⌀ 3 h6 za nakrčevalne vpenjalne glave.
    Visoka natančnost krožnega teka in precizno brušenje za obdelavo jekla v HPC področju.

    Opomba:

    Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico