{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | CE K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 41 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 56 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 121150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197471475 | |
Številka proizvajalca | 121150 10 |