Kombinirani ključ 16 Z, 1/4″

Št. art.: 1211455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1211455
EAN/GTIN 4002805924174
Številka proizvajalca 1211455

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S zatičem za zatič

Lastnosti:

  • Gnezdo, tang-Ø: 16 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 tlg.
  • Širina glave 2 [mm]: 15 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 8 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Čista masa [kg]: 0,1 kg
  • Dostopna registracija: ne
  • Vrha ključa 1 [AF]: 1/4″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico