VHM-NC svedri za navrtanje 142° spiralni 6 mm

Št. art.: 121110 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 142
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Toleranca držala h6
    Nazivni ⌀ DC 6 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Toleranca nazivnega ⌀ h6
    Kot konice 142 stopinj
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina utorov Lc 13 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 121110 6
    EAN/GTIN 4045197038753
    Številka proizvajalca 121110 6

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    260
    Al (kratki odrezki)
    N
    240
    Al > 10% Si
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    65
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Natančno središčno brušena konica. Lažje navrtanje in visoka natančnost oblike centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
    ≥ ⌀ 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

    Uporaba:

    Kot konice 142° olajša prijem glavnih rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

    Opomba:

    Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico