Opis:
Tehnična prednost/funkcija:
Zaklepanje in varovanje (A+S) izključujeta naključno ali manipulativno nastavitev, s tem pa večjo varnost procesa za uporabnika
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, umerjeno v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Lahka, vendar robustna (ker je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Brez premikov vrednosti ali vpliva na natančnost zaradi dvoročnega dela ali dela zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi,
Izjemno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Prosto upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Jedno in dvojno kvadratno gonilo za nadzorovano desno in levo zategovanje. Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 6 do 3000 N-m
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
S certifikatom v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljivim nacionalnemu standardu prek lastnega laboratorija DAkkS podjetja
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z ustreznim razdelkom lestvice (glej tabelo)
Tip B, z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z ustreznim razdelkom lestvice (glej tabelo). Tabela)
Tipi B, BC, C z gumbom za sprostitev
Fiksni obrezovalniki za serijsko proizvodnjo, kjer je treba vedno zategniti isto vrednost
Če je potrebna fiksna tovarniška nastavitev, ob naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo).
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Dvojni kvadratni togi
- kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Zasnova: A+S varovalka
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
- Vrsta momentnega ključa:
- Območje uporabe:
- Montaža
- Serijska montaža
- Fabrikacija
- Skupna širina [mm]: 45 mm
- Skupna višina [mm]: 35 mm
- Skupna dolžina [mm]: 800 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 1290,5 mm
- Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 35 mm
- Dolžina cevi 1: 762 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice: 10
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilski sektor
- Industrijski sektor
- Gradbeništvo in trgovina
- Vojaški sektor
- Tovarniški sektor
- Železniški sektor
- Nafta in plin