VHM-NC svedri za navrtanje 142° spiralni, neprevlečeni, ⌀ DC h6: 2mm

Št. art.: 121070 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 142
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 142 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Dolžina utorov Lc 6 mm
Celotna dolžina L 32 mm
⌀ držala Ds 2 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 121070 2
EAN/GTIN 4045197038616
Številka proizvajalca 121070 2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Natančno središčno brušena konica. Lažje navrtanje in visoka natančnost oblike centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
≥ ⌀ 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico