{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Toleranca držala | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Kot konice | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
Številka izdelka | 121040 4 | |
EAN/GTIN | 4045197038531 | |
Številka proizvajalca | 121040 4 |