VHM-NC svedri za navrtanje 90° spiralni 6 mm

Št. art.: 121020 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 90
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 13 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Sveder za navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 121020 6
EAN/GTIN 4045197038456
Številka proizvajalca 121020 6

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Natančno središčno brušena konica. Lažje navrtanje in visoka natančnost oblike centrirne izvrtine. Svedri so čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.
≥ ⌀ 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

Uporaba:

Kot konice 90° omogoča navrtanje in istočasno grezenje, če sledi vrtanje s svedrom manjšega premera.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico