{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | k13 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desni | |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 8 − 10 mm | |
⌀ držala Ds | 3,15 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
Številka izdelka | 121001 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197594587 | |
Številka proizvajalca | 121001 1,25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centrirni svedri VHM A, TiAlN, ⌀ DC k13: 1,25mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
739 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.164 kosov na zalogi
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
8,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi
4,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Za obdelovanec ⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Cilindrično držalo s h6 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h6 |
Toleranca držala | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | leva | desni | desni |
Vrsta izdelka | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri | Centrirni svedri |