10 mm (3/8″) ročica L.386,5 mm

Št. art.: 12100010
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 12100010
    EAN/GTIN 4018754012749
    Številka proizvajalca 12100010
    L-število L60010 2468

    Opis

    Opis:

    • Delovni polmer 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Lastnosti:

    • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/8″
    • Dolžina [mm): 386,5 mm
    • Teža: 385 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico